Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, A2, KB: 1-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, A2, KB: 1-3,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, A2, KB: 1-3,5
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x19, A2, KB: 1-3,5
Artikel-Nr.:
     369-582186120010190
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120010190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,348*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.