Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23,2, A2, KB: 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23,2, A2, KB: 1-4
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23,2, A2, KB: 1-4
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23,2, A2, KB: 1-4
Artikel-Nr.:
     369-582186120012232
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186120012232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
23.2 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7631*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9731*
€ 1,15799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9631*
€ 1,14609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9231*
€ 1,09849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9031*
€ 1,07469
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7631*
€ 0,90809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.