Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23, ST, verzinkt, standa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23, ST, verzinkt, standa
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23, ST, verzinkt, standa
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 12x23, ST, verzinkt, standa
Artikel-Nr.:
     369-582186130012250
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186130012250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Normnummer:
BN-MU, FK
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
BN-MU, FK
Zugkraft:
48000 N
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
23 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Scherkraft:
6800 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.