Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x12, A4, KB: 0,5-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x12, A4, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x12, A4, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x12, A4, KB: 0,5-3
Artikel-Nr.:
     369-582186140005120
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186140005120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1337*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.