Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14, A4, KB: 0,5-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14, A4, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14, A4, KB: 0,5-3
Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14, A4, KB: 0,5-3
Artikel-Nr.:
     369-582186140006140
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186140006140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1844*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.