Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x19, AL, KB: 1,5-4,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x19, AL, KB: 1,5-4,5
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x19, AL, KB: 1,5-4,5
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x19, AL, KB: 1,5-4,5
Artikel-Nr.:
     369-582186710108160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186710108160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Senkkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Länge:
19 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.