Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18, A2, KB: 2-4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18, A2, KB: 2-4,5
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18, A2, KB: 2-4,5
Blindnietmutter Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 8x18, A2, KB: 2-4,5
Artikel-Nr.:
     369-582186720008180
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186720008180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Senkkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
18 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2792*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.