Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x11,5, ST, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x11,5, ST, verzinkt
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x11,5, ST, verzinkt
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 5x11,5, ST, verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-582186830005115
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186830005115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter fakkt
kleinkopf blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Zugkraft:
9000 N
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
11.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Scherkraft:
2100 N
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,05*
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.