Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x20,5, ST, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x20,5, ST, verzink
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x20,5, ST, verzink
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x20,5, ST, verzink
Artikel-Nr.:
     369-582186830010205
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582186830010205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter fakkt
kleinkopf blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
20.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0627*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.