Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Vollsechskantschaft, M 10x19, ST, verzinkt, st


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Vollsechskantschaft, M 10x19, ST, verzinkt, st
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Vollsechskantschaft, M 10x19, ST, verzinkt, st
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Vollsechskantschaft, M 10x19, ST, verzinkt, st
Artikel-Nr.:
     369-582187830010210
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582187830010210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Sechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
1.0 mm
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,58*
€ 324,3702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,50*
€ 323,085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,45*
€ 314,6955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,20*
€ 290,598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,67*
€ 267,3573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.