Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x14, AL, KB: 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x14, AL, KB: 2-4
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x14, AL, KB: 2-4
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x14, AL, KB: 2-4
Artikel-Nr.:
     369-582188110105150
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188110105150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
14 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.