Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x16, AL, KB: 2-4,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x16, AL, KB: 2-4,5
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x16, AL, KB: 2-4,5
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x16, AL, KB: 2-4,5
Artikel-Nr.:
     369-582188110106175
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188110106175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Länge:
16 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.