Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 10x24, AL, KB: 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 10x24, AL, KB: 3-6
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 10x24, AL, KB: 3-6
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 10x24, AL, KB: 3-6
Artikel-Nr.:
     369-582188110110260
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188110110260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
24 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1931*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.