Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x12,8, ST, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x12,8, ST, verzinkt, standard
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x12,8, ST, verzinkt, standard
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 5x12,8, ST, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-582188130005138
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188130005138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
12.8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,625*
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,0545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.