Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x14,5, ST, verzinkt, standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x14,5, ST, verzinkt, standard
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x14,5, ST, verzinkt, standard
Blindnietmutter Flachkopf, Teilsechskantschaft, M 6x14,5, ST, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-582188130006160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188130006160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einnietmutter
offene Nietmutter
Standard Blindnietmutter
Gewindeniet
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
14.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.