Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x12,5, A2, KB: 2,5-4
Artikel-Nr.:
     369-582188720004125
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188720004125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
4 mm
Klemmbereich min.:
2.5 mm
Länge:
12.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,135*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,955*
€ 45,16645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,615*
€ 44,76185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,785*
€ 42,58415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,645*
€ 41,22755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,615*
€ 40,00185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,135*
€ 33,48065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.