Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, AL, KB: 0,8-3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, AL, KB: 0,8-3,5
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, AL, KB: 0,8-3,5
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, AL, KB: 0,8-3,5
Artikel-Nr.:
     369-582188810110200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188810110200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
0.8 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.