Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x10,5, ST, verzinkt, s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x10,5, ST, verzinkt, s
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x10,5, ST, verzinkt, s
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 4x10,5, ST, verzinkt, s
Artikel-Nr.:
     369-582188830004105
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188830004105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
2 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
10.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,965*
€ 13,04835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,895*
€ 12,96505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,365*
€ 12,33435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,995*
€ 11,89405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,645*
€ 11,47755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,695*
€ 9,15705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.