Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, ST, verzinkt, st


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, ST, verzinkt, st
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, ST, verzinkt, st
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 10x20, ST, verzinkt, st
Artikel-Nr.:
     369-582188830010200
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582188830010200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.