Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 8x17,5, A2, KB: 1-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 8x17,5, A2, KB: 1-3,5
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 8x17,5, A2, KB: 1-3,5
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, Teilsechskantschaft, M 8x17,5, A2, KB: 1-3,5
Artikel-Nr.:
     369-5821888378319
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5821888378319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter fakkt
kleinkopf blindnietmutter
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Länge:
17.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1165*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.