Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf, geschlossener Rundschaft, M 10x26,5, A2, KB: 1,0-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-582192130010265
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582192130010265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAP
Becher
geschlossene Blindnietmutter
geschlossene Nietmutter
Anwendung: Ideale Anwendung zum spanlosen Einbrigen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialen miteinander verbunden werden.Durch den geschossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.Vorteile: Einsetzen von Gewinde in dünnwandige BauteileVerbindung bei einseitiger ZugänglichkeitVerbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Dauerhaft unlösbare VerbindungIdeal für ReparaturfälleDer geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtrittzusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, glatt
Kopfform:
Flachkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
geschlossene BNM
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
1.0 mm
Länge:
26.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5102*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,5102*
€ 0,60714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.