Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener gerändelter Rundschaft, M 4x15,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener gerändelter Rundschaft, M 4x15,
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener gerändelter Rundschaft, M 4x15,
Artikel-Nr.:
     369-582196830004150
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582196830004150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Anwendung: Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialen miteinander verbunden werden.Durch den geschossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.Vorteile: Einsetzen von Gewinde in dünnwandige BauteileVerbindung bei einseitiger ZugänglichkeitVerbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Dauerhaft unlösbare VerbindungIdeal für ReparaturfälleDer geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtrittzusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
geschlossene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
2.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
15 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: CAP, Becher, geschlossene Blindnietmutter, geschlossene Nietmutter, Einnietmutter, wasserdichte Gewindeniet, Einziehmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,835*
€ 12,89365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,305*
€ 12,26295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,695*
€ 9,15705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.