Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 4x16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 4x16, A2
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 4x16, A2
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 4x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-582198820004160
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582198820004160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Anwendung: Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialen miteinander verbunden werden.Durch den geschossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.Vorteile: Einsetzen von Gewinde in dünnwandige BauteileVerbindung bei einseitiger ZugänglichkeitVerbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Dauerhaft unlösbare VerbindungIdeal für ReparaturfälleDer geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtrittzusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
geschlossene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
2.5 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: CAP, Becher, geschlossene Blindnietmutter, geschlossene Nietmutter, Einnietmutter, wasserdichte Gewindeniet, Einziehmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,545*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,655*
€ 68,60945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,895*
€ 67,70505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,165*
€ 64,45635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,825*
€ 62,86175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,905*
€ 61,76695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,545*
€ 51,81855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.