Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 5x18, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 5x18, A4
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 5x18, A4
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 5x18, A4
Artikel-Nr.:
     369-582198840005180
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582198840005180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf-blindnietmutter fakkt
kleinkopf blindnietmutter
Anwendung: Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialen miteinander verbunden werden.Durch den geschossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.Vorteile: Einsetzen von Gewinde in dünnwandige BauteileVerbindung bei einseitiger ZugänglichkeitVerbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Dauerhaft unlösbare VerbindungIdeal für ReparaturfälleDer geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtrittzusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
geschlossene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
18 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: CAP, Becher, geschlossene Blindnietmutter, geschlossene Nietmutter, Einnietmutter, wasserdichte Gewindeniet, Einziehmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2207*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.