Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 8x23,5,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 8x23,5,
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 8x23,5,
Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener Teilsechskantschaft , M 8x23,5,
Artikel-Nr.:
     369-582198840008235
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     582198840008235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Anwendung: Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialen miteinander verbunden werden.Durch den geschossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.Vorteile: Einsetzen von Gewinde in dünnwandige BauteileVerbindung bei einseitiger ZugänglichkeitVerbindung von artverschiedener WerkstoffeVerbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)Dauerhaft unlösbare VerbindungIdeal für ReparaturfälleDer geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtrittzusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
FAKKT BNM
Funktion:
geschlossene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Teilsechskantschaft
Kopfform:
Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Länge:
23.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: CAP, Becher, geschlossene Blindnietmutter, geschlossene Nietmutter, Einnietmutter, wasserdichte Gewindeniet, Einziehmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,42014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,355*
€ 156,31245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,355*
€ 155,12245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,685*
€ 149,56515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,535*
€ 147,00665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,035*
€ 124,99165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.