Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVK Blindnietmutter High-Torque Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14,73, Mo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AVK Blindnietmutter High-Torque Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14,73, Mo
AVK Blindnietmutter High-Torque Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 6x14,73, Mo
Artikel-Nr.:
     369-582216160006147
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     582216160006147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
High Torque
Hightorque
Einnietmutter
Nietmutter
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Marke / Lieferant (BN / BNM):
AVK
Funktion:
offene BNM High Torque
Klemmbereich max.:
4.2 mm
Klemmbereich min.:
0.7 mm
Länge:
14.73 mm
Material:
Monel
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
verzinnt
Güte:
Monel
Weitere Suchbegriffe: Gewindeniet, Einziehmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.542,16*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,88554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.756,24*
€ 4.469,9256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.724,20*
€ 4.431,798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.598,40*
€ 4.282,096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.542,16*
€ 4.215,1704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.