Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeverstärktes Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeverstärktes Klebeband
Gewebeverstärktes Klebeband
Gewebeverstärktes Klebeband
Gewebeverstärktes Klebeband
Artikel-Nr.:
     369-612629
Hersteller:
     Eisenblätter
Herst.-Nr.:
     612629
EAN/GTIN:
     4039934657024
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband
Wärmeresistentes, starkhaftendes Klebeband zum Wiederverschließen von Bändern für den Einsatz an und in geschlossenen Rohrsystemen (wie z.B. im Geländerbau). Geschlossene Schleifbänder wie beispielsweise das Schleifband oder das Trizact™ Band werden zum Arbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen aufgeschnitten, über das Rohr gelegt und mit dem Spezial Klebeband auf der gesamten Länge überlappend (ca. 370°) umklebt.Hinweise: PP-Folie mit Filament Längsverstärkung für reißfesten Halt.Bauaufsichtlich zugelassen:
  • Materialdicke 0,11 mm
  • Breite 25 mm
  • Länge 50 m
Weitere Suchbegriffe: Verschlussband, Schleifbandverschluss, Schutzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.