Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Stoßpresse K100, mit Universalmundstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Stoßpresse K100, mit Universalmundstück
Profi-Stoßpresse K100, mit Universalmundstück
Artikel-Nr.:
     369-6163701100
Hersteller:
     S-HV
Herst.-Nr.:
     40626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stossfettpresse
stoßfettpresse
Hinweise: Passendes Zubehör:
  • Nachfüllkartusche: 6163711100
Anwendung: Ideale und platzsparende Alternative zur Handhebelpresse und die saubere und einfach zu befüllende Alternative zur herkömmlichen Stoßpresse.Eigenschaften: S-HV Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone PAT 100 mit ca. 100 g lithiumverseiftem Mehrzweckfett NLGI 2. Einfache Einhandbedienung, saubere Befüllung, Handhabung und Wiederbefüllung durch fertige Einschraubkartuschen PAT 100. Der max. Druck von 200 bar ermöglicht das Schmieren auch bei hohem Gegendruck oder Verschmutzungen.Vorteile: - saubere Befüllung, einfach Aufschrauben- ideal zum Transport.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Universalmundstück
Inhalt:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.