Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62014570 Herst.-Nr.: 14570 EAN/GTIN: 4006209145708 |
| |
|
| | |
| Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.Anwendung: - Befestigungsschellen wie z. B. BSM, BSMD, BSMZ
- Lochbändern wie z. B. LBK, LBV.
BaustoffeGeeignet für: Beton.Vorteile: Der stabile Einschlagnagel ED lässt sich mit dem Setzeisen SZE ohne Vorbohren in Beton einschlagen. Dies ermöglicht eine schnelle Montage; Der Schlagschutz des Setzeisens SZE bietet optimalen Handschutz und ermöglicht dadurch eine sichere Montage. Weitere Informationen: | | Typ: | ED R | Länge: | 22 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | R | Beschichtung: | blk | Max. Nutzlänge: | 10 mm | Durchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 16,72* | € 23,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 17,91* | € 23,53* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 7,99* | ab € 21,03* | € 27,54* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 21,22* | € 27,76* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 25,57* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,12785* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|