Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rundstahlbügel ETR 70-82 M10 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rundstahlbügel ETR 70-82 M10 (10)
fischer Rundstahlbügel ETR 70-82 M10 (10)
fischer Rundstahlbügel ETR 70-82 M10 (10)
Artikel-Nr.:
     369-62024425
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     24425
EAN/GTIN:
     4006209244258
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.Anwendung: Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen, Rohrführung an Profilen und Konsolen.Vorteile: Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Typ:
ETR
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Länge l1:
115 mm
Breite B:
94 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,063*
€ 1,493*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0086*
€ 1,6618*
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4953*
€ 2,0853*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,595*
€ 2,205*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,6861*
€ 2,3361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0853*
€ 2,48151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0053*
€ 2,38631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9253*
€ 2,29111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8453*
€ 2,19591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4953*
€ 1,77941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,853* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.