Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62024430 Herst.-Nr.: 24430 EAN/GTIN: 4006209244302 |
| |
|
| | |
| Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.Anwendung: Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen, Rohrführung an Profilen und Konsolen.Vorteile: Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Weitere Informationen: | | Typ: | ETR | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Nenngröße: | - | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Länge l1: | 170 mm | Breite B: | 141 mm | Anschlussgewinde: | M 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7943* | € 2,8602* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 1,878* | € 2,878* | | | | Lager 369 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,5663* | € 3,8663* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,84* | € 4,25* | | | | | | | | 5 | | € 3,19* | ab € 3,0044* | € 4,4844* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,3315* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|