Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62024639 Herst.-Nr.: 24639 EAN/GTIN: 4006209246399 |
| |
|
| | |
| Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.Anwendung: - Zweiteilige Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmeinsatz zur Befestigung von Wickelfalzrohren
- Möglichkeit zur Befestigung von Rohren ab einem Durchmesser von 450 mm mit zwei seitlichen Gewindestangen
- Eingeklebte Schalldämmeinlage ab Ø 450 mm.
Vorteile: Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu; Die Zweischraubigkeit der LGS ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Halteschraube mit großem Schlitz-/Kreuzschlitzkopf ist vor Verlust geschützt und gibt zusätzliche Montagesicherheit; Die Schalldämmeinlage hat einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht die Verbindung mit zwei Schrauben und Muttern oder zwei Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht. Weitere Informationen: | | Typ: | LGS | Spannbereich: | - | Höhe Z: | 303 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Nenngröße: | 560 mm | Güte: | DC 01 | Beschichtung: | vz | Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.: | 0.80 kN | Höhe H: | 590 mm | Breite x Stärke: | 25 x 2,5 mm | Breite B: | 620 mm | Anschlussgewinde: | M 8 / M 10 | Verschlussschraube: | M 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,6642* | € 13,5742* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,67* | € 13,58* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 15,9286* | € 21,7786* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,02* | € 21,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 17,2251* | € 23,3251* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|