Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x17,5, ST, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x17,5, ST, verzink
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 10x17,5, ST, verzink
Artikel-Nr.:
     369-620410010175
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6420494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
flachkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Stahl verzinkt: Flachkopf, mit gerändeltem Schaft offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Klemmbereich min.:
0.25 mm
Länge:
17.5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet, Gesipa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34551*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46551*
€ 0,55396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45551*
€ 0,54206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43551*
€ 0,51826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41551*
€ 0,49446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40551*
€ 0,48256
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,34551*
€ 0,41116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.