Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x13, ST, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x13, ST, verzinkt,
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, gerändelter Rundschaft, M 4x13, ST, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     369-6204100413
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6420095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
flachkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Stahl verzinkt: Flachkopf, mit gerändeltem Schaft offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, gerändelt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
2.5 mm
Länge:
13 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet, Gesipa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14208*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,18008*
€ 0,2143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17908*
€ 0,21311
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17208*
€ 0,20478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17008*
€ 0,2024
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,14208*
€ 0,16908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.