Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBN II 12/5 K (20)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
fischer FBN II 12/5 K (20)
fischer FBN II 12/5 K (20)
fischer FBN II 12/5 K (20)
fischer FBN II 12/5 K (20)
fischer FBN II 12/5 K (20)
Artikel-Nr.:
     369-62045272
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45272
EAN/GTIN:
     4006209452721
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.Anwendung:
  • Stahlkonstruktionen
  • Geländer
  • Konsolen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Treppen
  • Tore
  • Fassaden.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0211Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt; Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität; Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität; Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage; Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
5 mm
Typ:
FBN II K
Scheibendurchmesser x Dicke:
18 x 2 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 12 x 39 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
84 mm
Kraftangriff:
SW 19
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,0517*
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,764*
€ 1,054*
3 Tage
23
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,777*
€ 1,077*
1 Tag
30
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,892*
€ 1,192*
Lager 369
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,0093*
€ 1,3393*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,3393*
€ 1,59377
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2693*
€ 1,51047
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,2293*
€ 1,46287
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,1993*
€ 1,42717
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,0093*
€ 1,20107
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0093* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 26,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.