Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 (50)
Artikel-Nr.:
     369-62049794
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     49794
EAN/GTIN:
     4006209497944
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRSN ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 ohne Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Kunststoff- und Metallrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 219 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.Anwendung: Befestigung von Metall- oder Kunststoffrohrleitungen ohne Schallschutzanforderungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben z. B. bei Industriebauten.Vorteile: Die FRSN ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet Flexibilität auf der Baustelle; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSN
Spannbereich:
38 - 43 mm
Höhe Z:
38 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.50 kN
Höhe H:
61 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,5 mm
Breite B:
78 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,0678*
€ 1,6466*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4524*
€ 1,8924*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4894*
€ 1,9394*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,5128*
€ 1,9628*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5255*
€ 1,9755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9755*
€ 2,35085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8855*
€ 2,24375
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5255*
€ 1,81535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.