Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT M-Patronen V-P 30Verbundanker V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT M-Patronen V-P 30Verbundanker V
MKT M-Patronen V-P 30Verbundanker V
Artikel-Nr.:
     369-6205230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25103001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glaspatrone
Mörtelpatrone
Klebeanker
Klebemörtel
Hinweise: MKT V-P Verbundankerpatronen sind nur in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten.Anwendung: Die MKT V-P Verbundankerpatronen dienen in Verbindung mit MKT V-A Verbundankerstangen zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind schwere Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Leitplanken u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwendbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände - Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Typ:
V-P
passend zu:
V-A
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Bohrlochtiefe:
280 mm
Verankerungstiefe:
265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7198*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8398*
€ 4,56936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7898*
€ 4,50986
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6198*
€ 4,30756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4298*
€ 4,08146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3398*
€ 3,97436
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7198*
€ 3,23656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.