Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBN II 16/160 (10)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
fischer FBN II 16/160 (10)
fischer FBN II 16/160 (10)
fischer FBN II 16/160 (10)
fischer FBN II 16/160 (10)
fischer FBN II 16/160 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6205516160
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45569
EAN/GTIN:
     4006209455692
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.Anwendung:
  • Stahlkonstruktionen
  • Geländer
  • Konsolen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Treppen
  • Tore
  • Fassaden.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0211Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt; Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität; Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität; Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage; Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
160 / 175 mm
Typ:
FBN II
Scheibendurchmesser x Dicke:
30 x 3 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 16 x 184 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Dübellänge:
278 mm
Kraftangriff:
SW 24
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,9476*
€ 5,0476*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,985*
€ 5,095*
6 Tage
270
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,0534*
€ 5,1834*
1 Tag
30
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,6675*
€ 5,9075*
Lager 369
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,2636*
€ 6,6536*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,6536*
€ 7,91778
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,4936*
€ 7,72738
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,2136*
€ 7,39418
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,2636*
€ 6,26368
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,2636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 66,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.