Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer RG 12x90 M8 I R (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer RG 12x90 M8 I R (10)
fischer RG 12x90 M8 I R (10)
fischer RG 12x90 M8 I R (10)
fischer RG 12x90 M8 I R (10)
fischer RG 12x90 M8 I R (10)
Artikel-Nr.:
     369-62058
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50565
EAN/GTIN:
     4006209505656
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
innengewindeanker fischer
innengewindeanker
Der fischer Innengewindeanker RG M I ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit der fischer Reaktionspatrone RSB sowie den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero und Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Beton. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der RG M I vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Fischer Innengewindeanker RG MI sind nur in Verbindung mit Fischer R M Reaktionsankerpatronen, Fischer FIS V Injektionsmörtel, Fischer FIS SB Injektionsmörtel oder Fischer RSB Reaktionspatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen und der Mörtel sind nicht im Preis der Innengewindeanker enthalten.Anwendung:
  • Demontierbare und temporäre Befestigungen
  • Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB
  • Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Beton.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-12/0258Eigenschaften: Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.Fußnote: *) M 6 nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS V Zero oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum; Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität.
Weitere Informationen:
Typ:
RG M I R
passend zu:
RSB 10
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Max. Einschraubtiefe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundankerbefestigungen, Verbundankersysteme, Schwerlastbefestigungen, Klebeanker, Klebemörtel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 5,2274*
€ 6,8074*
1 Tag
1600
10
€ 6,40*
ab € 5,792*
€ 7,099*
1 Tag
16
10
€ 7,99*
ab € 5,6461*
€ 7,3261*
1
€ 5,90*
ab € 5,2304*
€ 7,3904*
7 Tage
144
10
€ 4,95*
ab € 5,9706*
€ 7,7506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,8074*
€ 8,10081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4874*
€ 7,72001
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2274*
€ 6,22061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.