Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x80, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62059061
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59061
EAN/GTIN:
     4006209590614
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Abstandsschraube ASL ist eine Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl mit 2 exakt in der Steigung aufeinander abgestimmten Gewinden. Die Abstandsschraube ist ideal, um ohne Dübel in Holz- und Holzwerkstoffen, Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Unterkonstruktionen aus Holz exakt und zeitsparend zu positionieren, auszurichten und das Bauteil zu befestigen, ohne es an den Untergrund heranzuziehen. Die Spezialschraube wird in der Durchsteckmontage verwendet. Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das äußere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert dieses. In Kombination mit dem fischer Spreizdübel SX wird die ASL in Beton und zusammen mit dem fischer Universaldübel UX in Mauerwerk verarbeitet.Anwendung:
  • Fensterrahmen
  • Türrahmen
  • Kanthölzer
  • Verkleidungen
  • Unterkonstruktionen aus Holz.
BaustoffeGeeignet für: Ohne Dübel: für Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten; Mit Dübeln SX oder UX: sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe.Vorteile: Die aufeinander abgestimmten Gewinde mit gleicher Steigung erlauben eine punktgenaue Positionierung und Ausrichtung des Bauteils, welches sogar schräg zur Schraube montiert werden kann. Dies ermöglicht eine exakte und flexible Befestigung; Bei der Montage wird das Bauteil nicht an den Untergrund herangezogen, sondern direkt in gewünschtem Abstand und Position angebracht und erlaubt somit eine einfache und genaue Montage; In Verbindung mit den Dübeln SX 8 und UX 8 ist der Einsatz in nahezu allen Wandbaustoffen möglich, wodurch eine sichere Befestigung gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Typ:
ASL
Min. Holzdicke da:
20 mm
Länge:
80 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Max. Abstand a:
35 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
6,0 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Kraftangriff:
TX 25
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 29,64*
€ 38,74*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 49,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,11*
€ 49,44*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 41,99*
€ 54,45*
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 74,48*
€ 93,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,31*
€ 56,2989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.