Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.
fischer Abstandsschraube ASL 6x120, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62059063
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59063
EAN/GTIN:
     4006209590638
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Abstandsschraube ASL ist eine Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl mit 2 exakt in der Steigung aufeinander abgestimmten Gewinden. Die Abstandsschraube ist ideal, um ohne Dübel in Holz- und Holzwerkstoffen, Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Unterkonstruktionen aus Holz exakt und zeitsparend zu positionieren, auszurichten und das Bauteil zu befestigen, ohne es an den Untergrund heranzuziehen. Die Spezialschraube wird in der Durchsteckmontage verwendet. Beim Eindrehen der Schraube schneidet sich das äußere Gewinde in das vorgebohrte Anbauteil und fixiert dieses. In Kombination mit dem fischer Spreizdübel SX wird die ASL in Beton und zusammen mit dem fischer Universaldübel UX in Mauerwerk verarbeitet.Anwendung:
  • Fensterrahmen
  • Türrahmen
  • Kanthölzer
  • Verkleidungen
  • Unterkonstruktionen aus Holz.
BaustoffeGeeignet für: Ohne Dübel: für Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten; Mit Dübeln SX oder UX: sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe.Vorteile: Die aufeinander abgestimmten Gewinde mit gleicher Steigung erlauben eine punktgenaue Positionierung und Ausrichtung des Bauteils, welches sogar schräg zur Schraube montiert werden kann. Dies ermöglicht eine exakte und flexible Befestigung; Bei der Montage wird das Bauteil nicht an den Untergrund herangezogen, sondern direkt in gewünschtem Abstand und Position angebracht und erlaubt somit eine einfache und genaue Montage; In Verbindung mit den Dübeln SX 8 und UX 8 ist der Einsatz in nahezu allen Wandbaustoffen möglich, wodurch eine sichere Befestigung gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Typ:
ASL
Min. Holzdicke da:
20 mm
Länge:
120 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Max. Abstand a:
75 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
6,0 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Kraftangriff:
TX 25
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,486*
€ 0,636*
4 Tage
1350
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4892*
€ 0,6853*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5353*
€ 0,7053*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0275*
€ 1,2875*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0467*
€ 1,3067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6353*
€ 0,75601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6053*
€ 0,72031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5353*
€ 0,63701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.