Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Innengewindeanker UPM-I M8 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Innengewindeanker UPM-I M8 (10)
Upat Innengewindeanker UPM-I M8 (10)
Upat Innengewindeanker UPM-I M8 (10)
Artikel-Nr.:
     369-620621400034
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     43664
EAN/GTIN:
     4000657436647
Suchbegriffe:
Innengewindeanker
Innengewindehülse
innengewindehülse upat
innengewindeanker
Der Upat Innengewindeanker ist ein Zubehör in der chemischen Befestigung, das aufgrund der möglichen oberflächenbündigen Demontage höchste Flexibiltät bei der Verankerung durch Schrauben mit metrischem Gewinde oder Gewindestangen bietet. Dieser Anker ist geeignet für die Befestigung in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen.Anwendung:
  • Rohr- und Lüftungsleitungen
  • Sprinkleranlagen
  • Kabeltrassen und Leitern
  • Kabeltrassen und Leitern
  • Gitter
  • Stahlkonstruktionen
  • Maschinen
  • Konsolen
  • Schalungsstützen.
BaustoffeGeeignet für: Beton, ungerissenVorteile: Höchstmögliche Flexibiltät durch einfachste Demontage - Wiederverwendung des Befestigungspunktes möglich; Geringste Kosten und Komplexität durch die Möglichkeit handelsübliche Schrauben und Gewindestangen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Typ:
UPM-I
passend zu:
Injektionsmörtel
Min. Einschraubtiefe:
8 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Max. Einschraubtiefe:
60 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 0,9003*
€ 1,2603*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,9643*
€ 1,3343*
1
€ 5,90*
ab € 0,9479*
€ 1,4279*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 1,1587*
€ 1,5987*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,2404*
€ 1,7204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5987*
€ 1,90245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4887*
€ 1,77155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3687*
€ 1,62875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1587*
€ 1,37885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,987* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.