Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 5x50/25 S (200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 5x50/25 S (200)
Upat Nageldübel UN 5x50/25 S (200)
Upat Nageldübel UN 5x50/25 S (200)
Artikel-Nr.:
     369-620621400074
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518867
EAN/GTIN:
     4000657017266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Upat Nageldübel UN ist der bewährte Nageldübel für die Schnellmontage und eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten in Vollbaustoffen. Der Nageldübel wird häufig für die Befestigung von Metall- und Holzkonstruktionen im Trockenbereich eingesetzt.Anwendung:
  • Holzunterkonstruktionen
  • Kabelkanäle
  • Briefkasten
  • Briefkasten
  • Wandleuchte.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Schnelle Montage: Verjüngter Nageldübelschaft, Sägezahngewinde und vormontierte Nagelschraube ermöglichen eine zeitsparende Verarbeitung; Sichere Anwendung: Einschlagsperre, verstärkter Rand und Ausgleichsrippen sorgen für eine sichere Anwendung des Nageldübels; Einfaches Justieren: Nagelschraube mit Kreuzschlitzanrieb zum Justieren und Demontieren des Bauteils; Fester Halt: Die exakt abgestimmte Spreizzone sorgt für eine große Spreizwirkung und festen Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
UN S
Nutzlänge:
25 mm
Min. Verankerungstiefe:
25 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
5 mm
Dübellänge:
50 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,17*
€ 11,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,02*
€ 12,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,05*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 16,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.