Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ringmutter URI M8 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ringmutter URI M8 (20)
Upat Ringmutter URI M8 (20)
Artikel-Nr.:
     369-620621400132
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     541741
EAN/GTIN:
     4000657022208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Die Upat Ringmutter URI ist eine Ösenbefestigung für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter mit einer Vielzahl von Stahlankern und Gewindestangen kombiniert werden und ist wiederverwendbar. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die URI in Beton, Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.Anwendung:
  • Seile
  • Ketten
  • Rankgerüste
  • Rankgerüste
  • Leuchten
  • Blumenampeln
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Voll- und Lochstein.Vorteile: Flexible Verwendung: Durch das metrische Innengewinde kann die Ringmutter URI flexibel mit einer Vielzahl von Stahlankern und Gewindestangen verwenden werden; Wiederverwendbare Befestigungslösung: Die Ringmutter lässt sich einfach demontieren und erneut verwenden.
Weitere Informationen:
Typ:
URI
Gewinde:
M 8
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Augendurchmesser:
20 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 0,9212*
€ 1,3112*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 0,9221*
€ 1,4021*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 1,0471*
€ 1,5105*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3112*
€ 1,56033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2112*
€ 1,44133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1812*
€ 1,40563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9212*
€ 1,09623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.