Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62062326 Herst.-Nr.: 519781 EAN/GTIN: 4048962164930 |
| |
|
| | |
| Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.Hinweise: Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage..Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen. Bei der Montage klappen die Spreizarme auf und pressen sich an die Plattenrückseite.Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden.Geeignete Untergründe:· Gipskarton - und Gipsfaserplatten· Hohldecken· Holzwolle-Leichtbauplatten· Spanplatten· SperrholzplattenAnwendung: - Bilder
- Leuchten
- Leichte Wandregale
- Handtuchhalter
- Spiegelschränke
- Gardinenschienen
- Unterkonstruktionen.
BaustoffeGeeignet für: Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohldecken; Holzwolle-Leichtbauplatten; Spanplatten; Sperrholzplatten.Eigenschaften: Die Fischer Hohlraumdübel HM werden komplett mit metrischen Schrauben geliefert. Hohe Tragfähigkeit durch großflächigen Anpressdruck von 5 Stützelementen. Mitdrehsicherung durch mehrere ausgeprägte Krallen. Mehrfaches Lösen und Befestigen der Anbauteile möglich. Große Bandbreite an Plattenstärken je Dübeldurchmesser.Montageanweisung: Die Dübel werden idealerweise mit einer Spreizzange HM Z montiert. Die Montage ist aber auch mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber möglich. Hier ist aber unbedingt ein Montagegegenstand oder ein Hilfsgegenstand von mindestens 6 mm Stärke als Drehsicherung zu verwenden.Vorteile: Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet; Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität; Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit; Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage. Weitere Informationen: | | Typ: | HM-H | Gewinde: | - | Nutzlänge: | - | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Min. Bohrlochtiefe h1: | 71 mm | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Ausführung: | mit Winkelhaken | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Dübellänge: | 65 mm | Plattendicke dp: | 20 - 34 mm | Kraftangriff: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,6874* | € 0,8874* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,6973* | € 0,8881* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6662* | € 0,8902* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7346* | € 0,9446* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,782* | € 1,002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|