Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoPower 12x60 S (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer DuoPower 12x60 S (10)
fischer DuoPower 12x60 S (10)
fischer DuoPower 12x60 S (10)
fischer DuoPower 12x60 S (10)
fischer DuoPower 12x60 S (10)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000119
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538258
EAN/GTIN:
     4048962262155
Suchbegriffe:
Nylondübel
Universaldübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Anwendung:
  • TV-Konsolen
  • Leuchten
  • Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkastenanlagen
  • Bilder
  • Fensterrollos
  • Gardinenschienen
  • Waschtischbefestigungen
  • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Gipsbauplatte; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä; Naturstein; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton.Eigenschaften: Der DUOPOWER ist ein Multitalent unter den Kunststoffdübeln. Sein innovatives Funktionsprinzip ist einzigartig. Es passt sich unterschiedlichen Anwendungen individuell an:Die hochwertige Nylon Komponente (grau) aktiviert je nach Baustoff das passende Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für optimalen Halt. Die rote Komponente unterstützt mit ihren Expansionsflügeln die sichere Verspreizung – für ein Höchstmaß an Sicherheit.Anhand der Leichtlauföffnung lässt sich die Schraube einfach ansetzen, im Schraubenkanal führen und fixieren. Ein Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch wird durch den schmalen Dübelrand verhindert. Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch.Vorteile: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund; Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt; Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
Weitere Informationen:
Typ:
DuoPower
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Min. Plattendicke dp:
-
Beschichtung:
vz
Schraubenabmessung:
8,0 x 80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,845*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,325*
€ 9,90675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,715*
€ 9,18085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,345*
€ 8,74055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,845*
€ 6,95555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.