Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)
fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)
fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)
fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)
fischer FRSM 160 mm AG 1/2" gvz (8)
Artikel-Nr.:
     369-620629600040
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535509
EAN/GTIN:
     4048962240382
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
159 - 164 mm
Höhe Z:
117 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
217,9 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3.15 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
1/2"
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
209 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,0517*
€ 14,4617*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,5062*
€ 15,2835*
Lager 369
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,2845*
€ 18,5445*
4 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,99*
ab € 17,7712*
€ 22,7612*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,2636*
€ 23,2836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,5445*
€ 22,06796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6745*
€ 21,03266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0445*
€ 20,28296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2845*
€ 16,99856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 148,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.