Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Stockschraube STST 12x160 T30 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Stockschraube STST 12x160 T30 (50)
fischer Stockschraube STST 12x160 T30 (50)
fischer Stockschraube STST 12x160 T30 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000417
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535542
EAN/GTIN:
     4048962240603
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m12x160
stockschraube
stockschrauben m12
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem T-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M 6 bis M 12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.Anwendung:
  • Gewindeverbindungen mit Stockschraube STST
  • Doppelkopfschraube zur direkten Installation von Schellen an die Wand.
Vorteile: Mit dem TX-Antrieb oder dem integrierten Sechskant ist das Befestigen im Dübel oder in einer Holzkonstruktion einfach möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
STST
Länge:
160 mm
Gewinde:
M 12
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Kraftangriff:
TX 30
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5155*
€ 0,7055*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7688*
€ 1,0188*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9226*
€ 1,2126*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9251*
€ 1,2151*
13 Tage
785
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0188*
€ 1,21237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9888*
€ 1,17667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9388*
€ 1,11717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.