Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS8-11 (100)
Artikel-Nr.:
     369-6206296000440
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537212
EAN/GTIN:
     4048962253788
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage; Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren; Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS
Spannbereich:
8 - 11 mm
Höhe Z:
17 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.80 kN
Höhe H:
29 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
45 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 5
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 56,67*
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 44,18*
€ 57,10*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,75*
€ 68,13*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 70,04*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 79,49*
€ 98,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,01*
€ 115,4419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,08*
€ 104,8152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,34*
€ 101,5546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 79,49*
€ 94,5931
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.