Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoTec 12 S PH M(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischer DuoTec 12 S PH M(10)
fischer DuoTec 12 S PH M(10)
fischer DuoTec 12 S PH M(10)
fischer DuoTec 12 S PH M(10)
fischer DuoTec 12 S PH M(10)
Artikel-Nr.:
     369-620629600146
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542591
EAN/GTIN:
     4048962299847
Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DuoTec ermöglichen eine für Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befestigungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DuoTec besteht als Mitglied der DuoLine aus zwei Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befestigung und damit eine Lastreduktion.Anwendung:
  • Küchenhängeschränke
  • Wohnzimmerschränke
  • Regale
  • Garderoben
  • Handläufe
  • Bilder
  • Spiegel
  • Lampen
  • Schwere Blumenampeln.
BaustoffeGeeignet für: Gipskartonplatten; Gipsfaserplatten; Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten; Stahlplatten; Kunststoffplatten; Betonhohlsteine; Vollmaterialien, wie z. B.: Beton, Holz.Vorteile: Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen; Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen; Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs.
Weitere Informationen:
Typ:
DuoTec
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Min. Plattendicke dp:
9,5 mm
Beschichtung:
vz
Schraubenabmessung:
6,0 x 70 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Kraftangriff:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6207*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2707*
€ 2,70213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2407*
€ 2,66643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1207*
€ 2,52363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0207*
€ 2,40463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9707*
€ 2,34513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6207*
€ 1,92863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.